• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Premium Kapselgehörschutz Grau

Artikel-Nr.: PS46GRR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 34 dB(A)
Norm EN 352
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS46GRR
EAN / GTIN 5036108296446
Herstellernummer PS46GRR
L-Nummer L01840 484

Beschreibung

Beschreibung:

Premium-Kapselgehörschutz mit gepolstertem PU-Kopfbügel, der auch bei längerem Gebrauch maximalen Komfort bietet. Modernes Styling mit mit zwei Stiften verstellbare Gehörschutzkapseln für eine optimale Passform. Hervorragende Dämpfungseigenschaften bieten hervorragenden Schutz vor schädlichem Lärm.

Merkmal:

  • Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
  • Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
  • SNR 34dB Dämpfungspegel
  • Leicht und robust
  • Kontrastfarben
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 352-1 (SNR 34dB)

Werkstoff:

Werkstoff: ABS; PU-Schaum; PVC;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb