• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Top Kapselgehörschutz Schwarz

Artikel-Nr.: PS44BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS44BKR
EAN / GTIN 5036108296866
Herstellernummer PS44BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Leichter und faltbarer Kapselgehörschutz mit gepolstertem Kopfbügel für zusätzlichen Komfort. Große Dämpfungsstufe, ideal zum Schutz vor schädlichen Geräuschen in der Arbeitsumgebung.

Merkmal:

  • Auf Handflächengröße zusammenfalten für einen einfacheren Transport und Sauberkeit
  • Leicht und bequem
  • Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
  • Verstellbare Länge für einen sicheren und komfortablen Sitz
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 352-1:2002 (SNR 33dB)

Werkstoff:

Werkstoff: ABS; Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb