• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Super HV Kapselgehörschutz Gelb

Artikel-Nr.: PS41YER
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS41YER
EAN / GTIN 5036108257263
Herstellernummer PS41YER

Beschreibung

Beschreibung:

In Warnschutzfarbe. Auf Handgrösse faltbar zum Schutz vor Verschmutzung.

Merkmal:

  • Warnschutzfarbe für mehr Sichtbarkeit bei Tageslicht
  • Auf Handflächengröße zusammenfalten für einen einfacheren Transport und Sauberkeit
  • Leicht und bequem
  • Einstellbare Dual Pin-System bietet mehrere Positionierungen für eine bessere Passform
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 352-1 (SNR 30dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 25dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)

Werkstoff:

Werkstoff: HIPS (High Impact Polystyrene); PU-Schaum; Polyoxymethylen; rostfreier Stahl;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb