• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ultra Spectacles Bernstein R

Artikel-Nr.: PS38AMR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS38AMR
EAN / GTIN 5036108420766
Herstellernummer PS38AMR

Beschreibung

Beschreibung:

Stylish wrap around spectacles with inclinable side arms, moulded nose bridge and a PC browguard for extra protection from glare or particles. Ultra spectacles are ideal for longer use thanks to extremely light weight and flexible temples. Safe for working on electrical applications as free from metal. ,

Merkmal:

  • Leichtes umschliessendes Design
  • Geformter Stirnschutz
  • Neigbare Seitenteile für optimalen Sitz
  • flexible Arme für großen comfort
  • 100 % metallfrei
  • 99% UV-Schutz
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 166 (1 F)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; Nylon;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb