• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anthrazit KN Schutzbrille Klar R

Artikel-Nr.: PS37CLR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS37CLR
EAN / GTIN 5036108422227
Herstellernummer PS37CLR
L-Nummer L01840 163

Beschreibung

Beschreibung:

This unique new design with modern anthracite half frame offers excellent protection and comfort thanks to its light weight, flexible and aerated temples as well as super soft rubber nose piece. Added comfort thanks to KN rated anti-scratch and anti-fog lens coating on clear, smoke and amber lens options. ,,

Merkmal:

  • Stylische Halbrahmenmodell
  • Ultraleicht für langen Einsatz
  • Geformter Stirnschutz
  • flexible Arme für großen comfort
  • Stilvolle zweifarbige Ärmel
  • Weiches TPR-Nasenstück für universelle Passform
  • Metallfrei
  • Zertifizierte Kratzfeste Beschichtung, mit K markiert auf dem Glas
  • Beschlagfrei - hohe Behandlungsbeschichtung , zertifiziert und auf der Linse mit N markiert
  • 99% UV-Schutz
  • CE zertifiziert
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb