• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ultraleichte Schutzbrille Rauch

Artikel-Nr.: PS35SKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS35SKR
EAN / GTIN 5036108413331
Herstellernummer PS35SKR

Beschreibung

Beschreibung:

Extrem leichte Schutzbrille mit einem Gewicht von nur 16,8 Gramm Dünne Bügel für druckfreien, ganztägigen Tragekomfort. Einteilige Rundumverglasung mit geformtem Nasensteg. Metallfrei ,

Merkmal:

  • Ultraleicht für langen Einsatz
  • Leichtes umschliessendes Design
  • Schmale Seitenarme für optimalen Komfort bei der Arbeit mit Gehörschützern
  • Einzeln Panorama Objektivgläser
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • 99% UV-Schutz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb