• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Neon Schutzbrille Klar

Artikel-Nr.: PS34CLR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
  • Ausführung: Überbrille
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Scheibenmaterial Polycarbonat
Ausführung Überbrille
Norm EN 166; EN 170
Produktart Überbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS34CLR
EAN / GTIN 5036108273614
Herstellernummer PS34CLR
L-Nummer L01840 533

Beschreibung

Beschreibung:

Unsere rundumschließende Neon Schutzbrille mit Kontrastfarben bietet Seiten- und Augenbrauenschutz sowie ein großes Sichtfeld für weitere Sicherheit. Leicht, 5-fach verstellbare Bügellänge und weiche komfortable Bügelspitzen.

Merkmal:

  • Brille mit gebogenen Gläsern und vorgeformten Nasensteg
  • Hoch belastbar und stoßfest
  • Stilvolle zweifarbige Ärmel
  • Leicht und bequem
  • flexible Arme für großen comfort
  • Ausziehbare Seitenteile für sicheren und komfortablen Sitz
  • 99% UV-Schutz
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1)

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; Nylon; TPR;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb