• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Panoramaschutzbrille Plus Spiegel

Artikel-Nr.: PS32MIR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS32MIR
EAN / GTIN 5036108358090
Herstellernummer PS32MIR

Beschreibung

Beschreibung:

Unser Bestseller der Panoramaschutzbrillen ist jetzt mit zusätzlichem Seitenschutz erhältlich, dank der abnehmbaren Schutzstoffdichtung, die einen superbequemen Sitz und optimalen Schutz vor Staub und Stößen bietet. Die Gläser sind mit einer Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung versehen, um die Sicht zu verbessern.

Merkmal:

  • Einzeln Panorama Objektivgläser
  • Abnehmbare Schaumstoff bietet zusätzlichen Schutz vor Stößen und Staub
  • Leichtes umschliessendes Design
  • flexible Arme für großen comfort
  • Weiche Bügelspitzen bieten hohen Komfort
  • Ausgezeichneter Seitenschutz
  • Erhältlich in mehreren Farbvarianten
  • 99% UV-Schutz
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • Anti-Beschlag-Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 166 (1FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
  • AS/NZS 1337.1

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb