• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Top OTG Schutzbrille Rauch R

Artikel-Nr.: PS31SKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS31SKR
EAN / GTIN 5036108422265
Herstellernummer PS31SKR

Beschreibung

Beschreibung:

Unique, innovative and lightweight OTG style with slim dual colour blue and grey temples featuring stylish aeration slots. This modern over-spectacle is metal free and available in clear as well as smoke lens options. ,

Merkmal:

  • Moderne Schutzbrille ″über der Brille″, ideal für Träger von Korrektionsbrillen
  • Geeignet zum Tragen über den meisten Korrekturbrillen.
  • Einzeln Panorama Objektivgläser
  • Stilvolle zweifarbige Ärmel
  • Leicht
  • Neigbare Seitenteile für optimalen Sitz
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • 99% UV-Schutz
  • CE zertifiziert
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb