• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Portwest Überbrille Klar

Artikel-Nr.: PS30CLR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS30CLR
EAN / GTIN 5036108279388
Herstellernummer PS30CLR

Beschreibung

Beschreibung:

PS30 ist eine leichte Schutzbrille, entworfen um über einer Korrektionsbrille getragen zu werden. Das breite Sichtfeld mit geformten Seitenteilen und Stirnschutz bietet dem Träger einen hervorragenden Schutz. Die verstellbaren Bügel sorgen für komfortablen und sicheren Tragekomfort.

Merkmal:

  • Einzeln Panorama Objektivgläser
  • Leichtes umschliessendes Design
  • Ausgezeichneter Seitenschutz
  • Neigbare Seitenteile für optimalen Sitz
  • Ausziehbare Seitenteile für sicheren und komfortablen Sitz
  • Geeignet zum Tragen über den meisten Korrekturbrillen.
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • 99% UV-Schutz
  • CE zertifiziert
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
  • AS/NZS 1337.1

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; Nylon;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb