• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tech Look Pro KN Schutzbrille Spiegel R

Artikel-Nr.: PS28MIR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Scheibenmaterial Polycarbonat
Norm EN 166; EN 170
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS28MIR
EAN / GTIN 5036108422159
Herstellernummer PS28MIR

Beschreibung

Beschreibung:

This style is built on the popular wrap-around safety glasses PS27 featuring an additional foam gasket and elastic head strap for enhanced protection and more secure fit. The flexible side arms and soft, non-slip temple tips offer a comfortable fit during extended use. KN certified lens coatings on both sides of the lens ensure excellent vision on clear, amber and smoke variants. This style is metal free.

Merkmal:

  • Leichtes umschliessendes Design
  • Abnehmbare Schaumstoff bietet zusätzlichen Schutz vor Stößen und Staub
  • Doppelter Einsatz mit klassischen Armen oder mit breitem elastischem Gummiband
  • Co-injizierte, zweifarbige und extrem flexible Bügel für maximalen Komfort
  • Weicher Nasensteg für festen und komfortablen Sitz
  • Metallfrei
  • Zertifizierte Kratzfeste Beschichtung, mit K markiert auf dem Glas
  • Beschlagfrei - hohe Behandlungsbeschichtung , zertifiziert und auf der Linse mit N markiert
  • 99% UV-Schutz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; TPE; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb