• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tech Look Lite KN Schutzbrille Spiegel R

Artikel-Nr.: PS27MIR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Tech Look Lite
Scheibenmaterial Polycarbonat
Norm EN 166; EN 170
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS27MIR
EAN / GTIN 5036108422111
Herstellernummer PS27MIR

Beschreibung

Beschreibung:

Popular, versatile and stylish wrap-around safety glasses with extremely flexible arms and soft, non-slip temple tips offer a comfortable fit during extended use. KN certified lens coatings ensure excellent vision on clear, amber and smoke variants. This style is metal free. ,

Merkmal:

  • Leichtes umschliessendes Design
  • Einzeln Panorama Objektivgläser
  • Co-injizierte, zweifarbige und extrem flexible Bügel für maximalen Komfort
  • Weiche Bügelspitzen und Gumminasensteg für sehr guten Komfort
  • Metallfrei
  • Zertifizierte Kratzfeste Beschichtung, mit K markiert auf dem Glas
  • Beschlagfrei - hohe Behandlungsbeschichtung , zertifiziert und auf der Linse mit N markiert
  • 99% UV-Schutz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; TPE;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb