• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Augenschutz Schutzbrille Klar

Artikel-Nr.: PS26CLR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Side Shields
Scheibenmaterial Polycarbonat
Norm EN 166; EN 170
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS26CLR
EAN / GTIN 5036108422074
Herstellernummer PS26CLR

Beschreibung

Beschreibung:

Side Shields Safety Glasses

Merkmal:

  • Modisches Vollrahmenmodell
  • Integrierte Seitenschilde für zusätzlichen Schutz
  • Blaues Licht blockierende Eigenschaften in hellbrauner Gläsern
  • Hellbraune Gläser reduzieren die Belastung der Augen
  • Weiche Bügelspitzen bieten hohen Komfort
  • Weicher TPR-Nasensteg für universelle Passform
  • Anti-Beschlag-Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • 99% UV-Schutz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2C-1.4 (light brown))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb