• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Korrektionsschutzbrille mit Sehstärke Klar X20

Artikel-Nr.: PS25CLRX20
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS25CLRX20
EAN / GTIN 5036108400317
Herstellernummer PS25CLRX20

Beschreibung

Beschreibung:

Korrektionsschutzbrille mit drei gängigen Dioptrienstärken (+1,5, +2,0 und +3,0), um Ihre spezifische Sehanforderungen zu erfüllen. Elegantes Design mit zweifarbigen Seitenarmen, die farblich auf die Portwest-Kleidung abgestimmt sind. Um maximalen Komfort zu gewährleisten, sind unsere Korrektionsschutzbrille mit einem weichen Nasensteg ausgestattet, das keine Beschwerden oder Irritationen verursacht. Die rutschfesten Bügelenden halten die Brille auch bei anstrengenden Aktivitäten sicher in Position. Zusätzlich verhindert eine Anti-Beschlag-Beschichtung das Beschlagen der Gläser und sorgt so für eine klare Sicht zu jeder Zeit. Die perfekte Kombination aus Design, Komfort und Funktionalität.

Merkmal:

  • Bifokale Linsen erhältlich in 3 Dioptrien+1,5/ +2,0/ +2,5
  • Halbrahmen mit zwei Gläsern
  • Zweifarbige Seitenarme, farblich abgestimmt auf unsere Kleidungsstücke
  • Weiches TPR-Nasenstück für universelle Passform
  • Weiche Gummi Bügel für rutschfesten Sitz
  • Anti-Beschlag-Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen
  • CE zertifiziert
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 166 1 FT
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • AS/NZS 1337.1

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; TPR;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb