• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Peak KN Schutzbrille Klar

Artikel-Nr.: PS23CLR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS23CLR
EAN / GTIN 5036108400270
Herstellernummer PS23CLR

Beschreibung

Beschreibung:

Elegante Schutzbrille mit integriertem TPE-Brauenschutz für zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Stößen und zur Reduzierung von Blendung. Die gerasterten Seitenarme können für eine individuelle Passform geneigt werden. Der zweifarbige Rahmen sorgt zusammen mit den extrem flexiblen Bügelenden für eine attraktive, komfortable und sichere Wahl. Der co-injizierte TPE-Stirnschutz bietet zusätzlichen Schutz, während die KN-zertifizierten Scheibenbeschichtungen für Langlebigkeit und optimale Sicht sorgen. Mit einem weichen TPR-Nasenstück für eine universelle Passform verbindet unsere Brille mühelos Sicherheit und Leistung.

Merkmal:

  • Augenbrauenschutz aus TPE mit integrierter Beschichtung für zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Stößen und Blendung
  • Weiches TPR-Nasenstück für universelle Passform
  • Neigbare Seitenteile für optimalen Sitz
  • Co-injizierte, zweifarbige und extrem flexible Bügel für maximalen Komfort
  • Moderne Schutzbrille ″über der Brille″ für zusätzliche Haltbarkeit und beste Sicht (kratzfest/beschlagfrei)
  • Weiches TPR-Nasenstück für universelle Passform
  • Beschlagfrei - hohe Behandlungsbeschichtung , zertifiziert und auf der Linse mit N markiert
  • Zertifizierte Kratzfeste Beschichtung, mit K markiert auf dem Glas
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; TPE;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb