• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ultra Safe Vollsichtbrille Klar

Artikel-Nr.: PS22CLR
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
  • Ausführung: Überbrille
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Scheibenmaterial Polycarbonat
Ausführung Überbrille
Norm EN 166; EN 170
Produktart Überbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS22CLR
EAN / GTIN 5036108400263
Herstellernummer PS22CLR
L-Nummer L01840 435

Beschreibung

Beschreibung:

Hochwertige Vollsichtbrille mit Kinnschutz für verbesserten Augen- und Gesichtsschutz. Dieses komplette Set wurde entwickelt, um Sie vor Flüssigkeitstropfen, großen Staubpartikeln, geschmolzenem Metall und heißen Festkörpern zu schützen und ist ein Muss für die Sicherheit in gefährlichen Umgebungen. Der Kinnschutz kann bei Nichtgebrauch bequem in den Stand-by-Modus hochgeklappt werden und verfügt über einstellbare Belüftungslöcher, die über einen Schieberegler für maximalen Komfort sorgen. Außerdem können unsere Vollsichtbrillen mit indirekter Belüftung über den meisten Korrektionsbrillen getragen werden, so dass Sie in jeder Situation geschützt sind.

Merkmal:

  • Schutzbrille mit Kinnschutz für zusätzlichen Gesichtsschutz
  • Kinnschutz mit einstellbarer Belüftung für verbesserte Atmungsaktivität
  • Kinnschutz kann bei Nichtgebrauch hochgeklappt werden
  • Schutzbrille mit indirekter Belüftung, um Beschlagen zu vermeiden
  • Moderne Schutzbrille ″über der Brille″ für zusätzliche Haltbarkeit und beste Sicht (kratzfest/beschlagfrei)
  • Geeignet zum Tragen über den meisten Korrekturbrillen.
  • Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
  • Zertifizierte Kratzfeste Beschichtung, mit K markiert auf dem Glas
  • Beschlagfrei - hohe Behandlungsbeschichtung , zertifiziert und auf der Linse mit N markiert
  • Schutz gegen geschmolzenes Metall
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 166 (1 BT 3 4 9 K N)
  • EN 170 2C-1.2
  • ANSI/ISEA Z87 +

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; PVC; ABS; Polyester;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb