• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Chemikalien Vollsichtbrille Klar

Artikel-Nr.: PS21CLR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS21CLR
EAN / GTIN 5036108279371
Herstellernummer PS21CLR

Beschreibung

Beschreibung:

Die PS21 ist eine Vollsichtbrille mit indirekter Belüftung und Acetatglas, die für den Einsatz in der chemischen Industrie besonders geeignet ist. Die erstklassige Anti-Beschlag-Beschichtung (mit N auf dem Glas gekennzeichnet) und der ultraweiche Rahmen sorgen für einen hohen Tragekomfort an langen Arbeitstagen.

Merkmal:

  • Chemikalienbeständig
  • Indirekte Belüftung
  • Flexibler PVC-Rahmen für ultra Komfort
  • Ultraleicht für langen Einsatz
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Beschlagfrei - hohe Behandlungsbeschichtung , zertifiziert und auf der Linse mit N markiert
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN 166 (1 F N 3 )

Werkstoff:

Werkstoff: Zelluloseacetat; PVC; Polypropylen;
Informationen zum Material: PP - Polypropylen;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb