• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dynamic Plus KN Schutzbrille Klar

Artikel-Nr.: PS20CLR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS20CLR
EAN / GTIN 5036108400249
Herstellernummer PS20CLR

Beschreibung

Beschreibung:

Große Wrap-Around-Gläser im sportlichen Design für hervorragende Augenabdeckung und Schutz. Der integrierte TPE-Stirnschutz schützt vor Partikeln, Stößen und Blendung. Die mit KN bewertete Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung der Gläser sorgt für Langlebigkeit und hervorragende Sicht. Das 100 % metallfreie Design sowie die zweifarbigen und flexiblen Bügel mit Co-Injektion sorgen für maximalen Komfort. Genießen Sie einen Panoramablick mit dem Wrap-Around-Stil. Das weiche TPR-Nasenstück und die Bügelenden aus Gummi garantieren einen universellen und rutschfesten Sitz. Außerdem sind diese Brillen unmagnetisch, nickel- und eisenfrei und erfüllen so nahtlos Ihre Anforderungen an Sicherheit und Komfort.

Merkmal:

  • Augenbrauenschutz aus TPE mit integrierter Beschichtung für zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Stößen und Blendung
  • Moderne Schutzbrille ″über der Brille″ für zusätzliche Haltbarkeit und beste Sicht (kratzfest/beschlagfrei)
  • Co-injizierte, zweifarbige und extrem flexible Bügel für maximalen Komfort
  • Rundum-Blick Modell für Panoramablick
  • Weiches TPR-Nasenstück für universelle Passform
  • Weiche Gummi Bügel für rutschfesten Sitz
  • Zertifizierte Kratzfeste Beschichtung, mit K markiert auf dem Glas
  • Beschlagfrei - hohe Behandlungsbeschichtung , zertifiziert und auf der Linse mit N markiert
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6)
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
  • AS/NZS 1337.1

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; TPE;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb