• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESSENTIAL KN Sicherheitsbrille Rauch

Artikel-Nr.: PS19SKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS19SKR
EAN / GTIN 5036108397211
Herstellernummer PS19SKR

Beschreibung

Beschreibung:

Attraktive, sportliche und mit nur 22 g extrem leichte Schutzbrille. Ein Augenbrauenschutz aus Polycarbonat bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln und Stößen. Superflexible Bügel und Bügelenden aus Gummi sorgen für einen rutschfesten Sitz. KN-zertifizierte Scheibenbeschichtungen sorgen für eine hervorragende Sicht.

Merkmal:

  • Einzelne, umlaufende Sichtscheibe für außergewöhnliche Augenabdeckung und Schutz
  • Moderne Schutzbrille ″über der Brille″ für zusätzliche Haltbarkeit und beste Sicht (kratzfest/beschlagfrei)
  • Integrierter PC-Brauenschutz für zusätzlichen Schutz vor Partikeln
  • Co-injizierte, zweifarbige und extrem flexible Bügel für maximalen Komfort
  • Weiches TPR-Nasenstück für universelle Passform
  • Ultraleicht für langen Einsatz
  • Zertifizierte Kratzfeste Beschichtung, mit K markiert auf dem Glas
  • Beschlagfrei - hohe Behandlungsbeschichtung , zertifiziert und auf der Linse mit N markiert
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; TPR;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb