• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polar Star Schutzbrille Rauch

Artikel-Nr.: PS18SKR
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
  • Ausführung: Überbrille
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Scheibenmaterial Polycarbonat
Ausführung Überbrille
Norm EN 166; EN 170
Produktart Überbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS18SKR
EAN / GTIN 5036108324262
Herstellernummer PS18SKR
L-Nummer L01840 1224

Beschreibung

Beschreibung:

Die Polar Star ist eine moderne Schutzbrille in Sportoptik. Die polarisierten Gläser verhindern Blendeffekte, reduzieren die Ermüdung der Augen und verbessern den Kontrast und die Farbsichtbarkeit. Diese Hochleistungsbrille reduziert die schädliche Wirkung von UV-Strahlen und ist ideal für Menschen, die an Wasseroberflächen arbeiten. Kontrastfarbe an den Bügeln und Nasensteg für Komfort und Rutschfestigkeit.

Merkmal:

  • Polarisierende Linsen, eleminieren horizontale Reflektioen und starke Blendung
  • Hilft, die Ermüdung der Augen zu reduzieren und verstärkt die Kontraste
  • Oberflächenbeschichtung zur Minderung von Kratzern auf der Linse.
  • Weiche Bügelspitzen und Gumminasensteg für sehr guten Komfort
  • Leichtes umschliessendes Design
  • 99% UV-Schutz
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 172 (5-3.1)
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
  • AS/NZS 1337.1

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; TPR;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb