• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blaulichtblocker Schutzbrille Braun

Artikel-Nr.: PS17BRR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS17BRR
EAN / GTIN 5036108358885
Herstellernummer PS17BRR

Beschreibung

Beschreibung:

Zweiglasschutzbrille mit weichem Nasensteg und Bügeln aus Gummi im leichtgewichtigen Rundum-Design. Die Brillengläser haben blaulichtblockierende Eigenschaften, um Ermüdungserscheinungen der Augen durch übermäßige Einwirkung von Blaulicht beispielsweise an Bildschirmarbeitsplätzen, vorzubeugen. ,

Merkmal:

  • Hilft, die Ermüdung der Augen zu reduzieren und verstärkt die Kontraste
  • Weicher Nasensteg für festen und komfortablen Sitz
  • Schmale Seitenarme für optimalen Komfort bei der Arbeit mit Gehörschützern
  • Weiche Bügelspitzen bieten hohen Komfort
  • Leicht und bequem
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 166 (1 S)
  • EN 172 (5-1.4 )
  • AS/NZS 1337.1

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; TPR;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb