• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mega KN Schutzbrille Klar

Artikel-Nr.: PS13CLR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS13CLR
EAN / GTIN 5036108397181
Herstellernummer PS13CLR

Beschreibung

Beschreibung:

Erleben Sie die ultimative Sicherheit und den ultimativen Stil mit unserer hochmodernen zweifarbigen Schutzbrille, komplett mit einem co-injected Stirnschutz für unvergleichlichen Schutz gegen Partikel, Stöße und Blendung. Mit ausziehbaren und neigbaren Bügeln und Gummibügeln bietet diese Brille eine perfekte, individuelle Passform für maximalen Komfort und Sicherheit. Unsere KN-zertifizierten Scheibenbeschichtungen sorgen für kristallklare Sicht, und unsere zweifarbigen Seitenbügel passen perfekt zur Portwest-Kleidung.

Merkmal:

  • Doppeltes Material und zweifarbige Bügel in portblau und orange
  • Augenbrauenschutz aus TPE mit integrierter Beschichtung für zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Stößen und Blendung
  • Moderne Schutzbrille ″über der Brille″ für zusätzliche Haltbarkeit und beste Sicht (kratzfest/beschlagfrei)
  • Neigbare Seitenteile für optimalen Sitz
  • Ausziehbare Seitenteile für sicheren und komfortablen Sitz
  • Zweifarbige Seitenarme, farblich abgestimmt auf unsere Kleidungsstücke
  • Weiche Gummi Bügel für rutschfesten Sitz
  • Eingespritzte weiche TPE-Nasenpads für Flexibilität und hervorragenden Sitz
  • Halbrahmen mit zwei Gläsern
  • Zertifizierte Kratzfeste Beschichtung, mit K markiert auf dem Glas
  • Beschlagfrei - hohe Behandlungsbeschichtung , zertifiziert und auf der Linse mit N markiert
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • AS/NZS 1337.1

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; TPE;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb