• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tech Look Schutzbrille Rauch

Artikel-Nr.: PS12SKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS12SKR
EAN / GTIN 5036108273584
Herstellernummer PS12SKR

Beschreibung

Beschreibung:

Innovative, leichte dielektrische Schutzbrille mit metallfreien Scharnieren, die sich durch ein robustes und modernes Design mit doppeltem Material an den Bügeln auszeichnet. Die seitlichen Löcher bieten eine bessere Belüftung für optimalen Komfort.

Merkmal:

  • Rundum-Blick Modell für Panoramablick
  • flexible Arme für großen comfort
  • Leicht und robust
  • Weiche Bügelspitzen bieten hohen Komfort
  • Seitenschlitze
  • Seitenteile aus zwei Materialien
  • 99% UV-Schutz
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 166 (1 FT )
  • EN 170 (2C-1.2)
  • EN 172 (5-1.7 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+)
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; Nylon; TPR;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb