• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tech Look Plus Schutzbrille Klar

Artikel-Nr.: PS11CLR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS11CLR
EAN / GTIN 5036108273553
Herstellernummer PS11CLR

Beschreibung

Beschreibung:

Dielektrische Schutzbrille mit metallfreien Scharnieren zeichnet sich durch ein robustes und modernes Design mit doppeltem Material an den Seitenbügeln aus. Das breite Gummiband sorgt für eine bessere Passform und kann problemlos mit Helmen und Gehörschutz kombiniert werden. Die abnehmbare EVA-Schaumstoffdichtung sorgt für zusätzlichen Komfort und bietet zusätzlichen Schutz vor Stößen und Staub.

Merkmal:

  • Doppelter Einsatz mit klassischen Armen oder mit breitem elastischem Gummiband
  • Abnehmbare Schaumstoff bietet zusätzlichen Schutz vor Stößen und Staub
  • flexible Arme für großen comfort
  • Rundum-Blick Modell für Panoramablick
  • Weiche Bügelspitzen bieten hohen Komfort
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Seitenschlitze
  • 99% UV-Schutz
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • Anti-Beschlag-Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ )
  • ANSI/ISEA Z87 .1 (+ U6 L3 )

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; Nylon; EVA-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb