• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dynamic KN Schutzbrille Klar

Artikel-Nr.: PS10CLR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS10CLR
EAN / GTIN 5036108397228
Herstellernummer PS10CLR

Beschreibung

Beschreibung:

Innovative, leichte Schutzbrille mit co-injiziertem Augenbrauenschutz für zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Stößen und Blendung mit einer außergewöhnlich guten, universellen Passform. Superflexible Bügel und Bügelenden aus Gummi sorgen für einen rutschfesten Sitz. KN-zertifizierte Scheibenbeschichtungen sorgen für eine hervorragende Sicht. Dieser Stil ist 100% metallfrei.

Merkmal:

  • Einzelne, umlaufende Sichtscheibe für außergewöhnliche Augenabdeckung und Schutz
  • Moderne Schutzbrille ″über der Brille″ für zusätzliche Haltbarkeit und beste Sicht (kratzfest/beschlagfrei)
  • Augenbrauenschutz aus TPE mit integrierter Beschichtung für zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Stößen und Blendung
  • Weiche Gummi Bügel für rutschfesten Sitz
  • Außergewöhnlich gute, universelle Passform
  • Ideale Passform für kleinere Gesichtsformen
  • Ultraleicht für langen Einsatz
  • Co-injizierte, zweifarbige und extrem flexible Bügel für maximalen Komfort
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Zertifizierte Kratzfeste Beschichtung, mit K markiert auf dem Glas
  • Beschlagfrei - hohe Behandlungsbeschichtung , zertifiziert und auf der Linse mit N markiert
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; TPE;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb