• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saint Louis Schutzbrille Klar

Artikel-Nr.: PS07CLR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PS07CLR
EAN / GTIN 5036108324248
Herstellernummer PS07CLR

Beschreibung

Beschreibung:

Die Saint Louis Schutzbrille hat ein sportliches Design mit umlaufendem Monoblock-Glas und einem innovativen Bügeldesign. Sie ist sehr komfortabel dank der weichen Bügelenden und des TPE-Nasenstegs.

Merkmal:

  • Weiche Bügelspitzen und Gumminasensteg für sehr guten Komfort
  • Einzeln Panorama Objektivgläser
  • Stilvolle zweifarbige Ärmel
  • Schmale Seitenarme für optimalen Komfort bei der Arbeit mit Gehörschützern
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • Anti-Beschlag-Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen
  • 99% UV-Schutz
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 166 (1 F)
  • AS/NZS 1337.1

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; TPR;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb