• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Panoramaschutzbrille Pro Klar

Artikel-Nr.: PR32CLR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PR32CLR
EAN / GTIN 5036108304967
Herstellernummer PR32CLR

Beschreibung

Beschreibung:

Der klassische Rundumschutz ist jetzt in einer neuen, modernen Version mit Bügeln aus Dualmaterial für zusätzlichen Tragekomfort erhältlich. Dank der einteiligen Glaskontur ist die Brille ultraleicht und bietet auch bei längerem Tragen einen hohen Tragekomfort. Die Gläser sind mit einer Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung versehen, um die Sicht zu verbessern.

Merkmal:

  • Einzeln Panorama Objektivgläser
  • Leichtes umschliessendes Design
  • Ausgezeichneter Seitenschutz
  • Stilvolle zweifarbige Ärmel
  • flexible Arme für großen comfort
  • Weiche Bügelspitzen bieten hohen Komfort
  • 99% UV-Schutz
  • Anti-Kratz-Beschichtung für zusätzliche Haltbarkeit
  • Anti-Beschlag-Beschichtung für besseren Komfort beim Tragen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten

Norm:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • AS/NZS 1337.1

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb