• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionswaage PNJ 600-3M, Wägebereich 620 g, Ablesbarkeit 0,001 g

Artikel-Nr.: PNJ 600-3M
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PNJ 600-3M
EAN / GTIN 4045761179882
Herstellernummer PNJ 600-3M
L-Nummer L40250 1294

Beschreibung

Beschreibung:

  • Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig. Ideal für mobile, eichpflichtige Anwendungen, wie der ambulante Gold- und Schmuckankauf
  • Hochwertiges Stimmgabel-Wägesystem für schnelle Anzeige des Wägewerts, punktgenaues Dosieren und hohe mechanische Robustheit
  • Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
  • Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
  • Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • Große, stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl
  • Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut. Wägeraum B×T×H 172×171×160 mm
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 16,5 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, ⌀ 140 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 196×293×266 mm
  • Nettogewicht ca. 4,2 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb