• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionswaage PNJ 3000-2M, Wägebereich 3200 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: PNJ 3000-2M
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PNJ 3000-2M
EAN / GTIN 4045761179868
Herstellernummer PNJ 3000-2M
L-Nummer L40250 1468

Beschreibung

Beschreibung:

  • Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig. Ideal für mobile, eichpflichtige Anwendungen, wie der ambulante Gold- und Schmuckankauf
  • Hochwertiges Stimmgabel-Wägesystem für schnelle Anzeige des Wägewerts, punktgenaues Dosieren und hohe mechanische Robustheit
  • Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
  • Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
  • Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • Große, stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 16,5 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 190×190 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 196×293×89 mm
  • Nettogewicht ca. 3,6 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb