• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PLS 20000-1F, Wägebereich 20000 g, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: PLS 20000-1F
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PLS 20000-1F
EAN / GTIN 4045761243354
Herstellernummer PLS 20000-1F
L-Nummer L40250 2269

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komfortables Rezeptieren: mit der Rezeptdatenbank, in der bis zu 99 Rezepte mit jeweils bis zu 20 Rezepturbestandteilen mit Name und Sollwert hinterlegt werden können
  • Schnelles und effizientes Arbeiten dank Grafikdisplay
  • Einfache Klartext-Bedienerführung im Display in den Sprachen DE, GB, FR, IT, ES, PT
  • Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
  • Interner Speicher für komplette Rezepturen mit Name und Sollwert der Rezepturbestandteile. Displayunterstützte Benutzerführung
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Hinterleuchtetes Grafik-LCD Grafikdisplay, Ziffernhöhe 15 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 200×175 mm
  • Wägeprinzip Dehnungsmessstreifen
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 15 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb