• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adaptor Satz in Kunststoffkassette

Artikel-Nr.: PK2346/6
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
Produktart Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PK2346/6
EAN / GTIN 4991644219346
Herstellernummer PK2346/6
L-Nummer L60050 6155

Beschreibung

Beschreibung:

Länge/Breite/Höhe: 150X105X35 mm
2233A, 3322A, 3344A, 4433A, 4466A, 6644A
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb