• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Warnschutz 3-in-1 Kontrast Pilotjacke Orange/Marine XXXL

Artikel-Nr.: PJ50ONRXXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PJ50ONRXXXL
EAN / GTIN 5036108204472
Herstellernummer PJ50ONRXXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Jacke bietet vielseitigen und komfortablen Schutz und ist für eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen geeignet. Hochwertiger Stoff, hervorragende Verarbeitung und konkurrenzlose Funktion sind Standard. das abnehmbare Pelzfutter und der kragen in kombination mit zippbaren ärmeln sorgen für ein äußerst anpassungsfähiges Kleidungsstück.

Merkmal:

  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Ärmel, Webpelzkragen und Webpelzfutter abnehmbar/heraustrennbar für multple Tragemöglichkeiten
  • 7 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Strickbündchen an Ärmel und Saum
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • Die Jacke kann auf drei verschiedene Arten getragen werden
  • Texpel finisch zum Schutz vor Schmutz und Flecken
  • Herausnehmbares Futter für mehr Vielseitigkeit bei jedem Wetter
  • Bis Größe 5XL verfügbar
  • Entspricht der Norm EN ISO 20471
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • EN 342 Thermal insulation (0.331 (m2 K/W) Class 2)

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polycotton: 55% Baumwolle, 45% Polyester
Zusammensetzung des Obermaterials: 55% Baumwolle, 45% Polyester
Futterstoff: 100% Polyester Webpelzfutter
Zusammensetzung des Futters: 100% Polyester Webpelzfutter
Füllung Stoff: 100% Polyester
Zusammensetzung der Füllung: 100% Polyester
Gewicht der Hülle gm: 240
Gewicht der Hülle oz: 7
Gewicht des Futters gm: 460
Gewicht des Futters oz: 13
Gewicht der Füllung gm: 60
Gewicht der Füllung oz: 2
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb