• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Schuh S1 PINUS NB 40

Artikel-Nr.: PINUS NB 40
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S1
EU-Schuhgröße 40
herausnehmbares Fußbett ja
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PINUS NB 40
EAN / GTIN 4044348702598
Herstellernummer PINUS NB 40
L-Nummer L00780 7226

Beschreibung

Beschreibung:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Modernes, nachhaltiges Mesh-Gewebe
  • Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
  • Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
  • ECO-Komposit-Zehenschutzkappe
  • Metallfreie Konstruktion
  • Vegan
  • Lederfrei und daher für Allergiker geeignet
  • Funktionsfutter aus nachhaltigem Textil
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO GREEN LABEL ESD
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung
  • VARIO REBOUND Technologie
  • Laufsohle TPU Competition ESD

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb