• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endurance Glowtex Helm Weiß

Artikel-Nr.: PG54WHR
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Weitenregulierung: einstellbares Kopfband
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Schutzeigenschaft bis -30 °C
Farbe weiß
Material Helmschale ABS
Norm DIN EN 397; DIN EN 50365
Weitenregulierung einstellbares Kopfband
Kältebeständigkeit -30 °C
Beständigkeit gegen Schmelzmetallspritzer (MM) ja
6-Punkt-Textilaufhängung ja
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PG54WHR
EAN / GTIN 5036108286379
Herstellernummer PG54WHR
L-Nummer L01840 544

Beschreibung

Beschreibung:

Schutzhelm mit 6 Punkte Textilgurtaufhängung und Radratsche einstellbare Größe 56-63cm. Die ABS-Schale ist mit einer speziellen photolumineszierenden Zusatzfarbe versehen, die das Licht an gut beleuchteten Orten akkumuliert und den Leuchteffekt bei sehr schwachen oder gar keinen Lichtverhältnissen freisetzt - d.h. sie leuchtet im Dunkeln. Verkauft mit 4-Punkte-Kinnriemen inklusive.

Merkmal:

  • Unbelüftete Helmschale für den sicheren Einsatz bei elektrischen Anwendungen
  • Nachleuchteffekt im Dunkeln dank fotolumineszierendem Zusatz
  • Elektrische Isolierung bis 1000Vac oder 1500Vdc (EN 50365)
  • 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
  • Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
  • Kompatibel mit der PS58 Helmvisierhalterung
  • Elektrische Eigenschaften (440Vac)
  • Kompatibel mit PW47 und PS47 Clip-on Kapselgehörschutz
  • inklusive Kinnriemen
  • Bis zu 7 Jahre Nutzungsdauer ab Herstellungsdatum (sofern unbeschädigt)
  • CE-CAT III
  • Seitliche Deformation
  • Schutz gegen geschmolzenes Metall
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, MM, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0

Werkstoff:

Werkstoff: ABS;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb