• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFB 6000-2, Wägebereich 6000 g, Ablesbarkeit 0,05 g

Artikel-Nr.: PFB 6000-2
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PFB 6000-2
EAN / GTIN 4045761476349
Herstellernummer PFB 6000-2
L-Nummer L40250 1826

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
  • Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse

Merkmal:

  • Hinterleuchtetes -Display, Ziffernhöhe
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl B×T 120 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 210×315×90 mm (ohne Windschutz)
  • Nettogewicht ca. 2,0 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 15°C/30°C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb