• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFB 6000-1, Wägebereich 6000 g, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: PFB 6000-1
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PFB 6000-1
EAN / GTIN 4045761476332
Herstellernummer PFB 6000-1
L-Nummer L40250 378

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
  • Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse

Merkmal:

  • Hinterleuchtetes -Display, Ziffernhöhe
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl B×T 120 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 210×315×90 mm (ohne Windschutz)
  • Nettogewicht ca. 2,0 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 15°C/30°C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb