• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompakt-Laborwaage KERN PFB 600-3

Artikel-Nr.: PFB 600-3
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PFB 600-3
EAN / GTIN 4045761476325
Herstellernummer PFB 600-3
L-Nummer L40250 3596

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellanzeigende Präzisionswaage mit komfortabler Bedienphilosophie - jetzt auch mit Checkweighing-Funktion
NEU: Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren; NEU: KERN PFB 600-3, PFB 6000-2: Die außergewöhnlich hohe Auflösung des Messsystems von Punkten sorgt für höchste Genauigkeit bei hohen Wägebereichen; Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld; Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen; Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an; Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse; Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße [[A]] ∅ 80 mm, [[B]] ∅ 120 mm, abnehmbar, Wägeraum B×T×H 140×150×65 mm;

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb