• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFB 200-3, Wägebereich 200 g, Ablesbarkeit 0,001 g

Artikel-Nr.: PFB 200-3
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PFB 200-3
EAN / GTIN 4045761202849
Herstellernummer PFB 200-3
L-Nummer L40250 114

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
  • Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse
  • Windschutz serienmäßig, Wägeraum B×T×H 158x143x64 mm

Merkmal:

  • Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl ⌀ 80 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 210×315×90 mm (ohne Windschutz)
  • Nettogewicht ca. 1,4 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 15°C/30°C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb