• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFB 120-3, Wägebereich 120 g, Ablesbarkeit 0,001 g

Artikel-Nr.: PFB 120-3
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Präzisionswaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer PFB 120-3
    EAN / GTIN 4045761202863
    Herstellernummer PFB 120-3
    L-Nummer L40250 230

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
    • Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
    • Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
    • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse
    • Windschutz serienmäßig, Wägeraum B×T×H 158x143x64 mm

    Merkmal:

    • Hinterleuchtetes -Display, Ziffernhöhe
    • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl ⌀ 80 mm
    • Gesamtabmessungen B×T×H 210×315×90 mm (ohne Windschutz)
    • Nettogewicht ca. 1,4 kg
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 15°C/30°C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb