• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionswaage PES 4200-2M, Wägebereich 4200 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: PES 4200-2M
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PES 4200-2M
EAN / GTIN 4045761311206
Herstellernummer PES 4200-2M

Beschreibung

Beschreibung:

  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte
  • Metallgehäuse: robust und standsicher
  • Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe von zwei oberen und zwei unteren Grenzwerten über vier Pfeiltasten. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
  • Unterflurwägung: Möglichkeit der Lastaufnahme an der Waagenunterseite mittels eingebauter Öse, serienmäßig bei Modellen mit [d] = 0,001 g, Haken nicht im Lieferumfang enthalten
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Fluoreszenzanzeige, leuchtstark mit hohem Kontrast, Ziffernhöhe 13 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 200×200 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H, ohne Windschutz 220×333×93 mm
  • Nettogewicht ca. 4,0 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb