• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionswaage PEJ 2200-2M, Wägebereich 2200 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: PEJ 2200-2M
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PEJ 2200-2M
EAN / GTIN 4045761311152
Herstellernummer PEJ 2200-2M

Beschreibung

Beschreibung:

  • Interne Justierautomatik, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
  • Metallgehäuse: robust und standsicher
  • Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe von zwei oberen und zwei unteren Grenzwerten über vier Pfeiltasten. Ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
  • Unterflurwägung: Möglichkeit der Lastaufnahme an der Waagenunterseite mittels eingebauter Öse, serienmäßig bei Modellen mit [d] = 0,001 g, Haken nicht im Lieferumfang enthalten
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Fluoreszenzanzeige, leuchtstark mit hohem Kontrast, Ziffernhöhe 14 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 200×200 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H, ohne Windschutz 220×340×95 mm
  • Nettogewicht ca. 7 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb