• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCD 2500-2, Wägebereich 2500 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: PCD 2500-2
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PCD 2500-2
EAN / GTIN 4045761146501
Herstellernummer PCD 2500-2
L-Nummer L40250 1129

Beschreibung

Beschreibung:

  • Laborwaage mit separater Plattform: Ideal für Arbeiten im Glove-Bag oder unter Labor-Abzügen. Besonders praktisch für das Wiegen von toxischen, volatilen oder kontaminierten Substanzen
  • PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
  • Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm
  • Abmessungen Wägefläche: B×T 160×160 mm
  • Material Wägeplatte: Edelstahl
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 165×280×75 mm
  • Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 12 h, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Gesamtabmessungen B×T×H 165×280×75 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 1,2 m
  • Nettogewicht ca. 1,8 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb