• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCB 6000-0, Wägebereich 6000 g, Ablesbarkeit 1 g

Artikel-Nr.: PCB 6000-0
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PCB 6000-0
EAN / GTIN 4045761215726
Herstellernummer PCB 6000-0
L-Nummer L40250 2667

Beschreibung

Beschreibung:

  • PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
  • Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä
  • Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden
  • Plus/Minus-Wägungen
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm
  • Abmessungen Wägefläche B×T 150×170 mm
  • Material Wägeplatte: Edelstahl
  • Gesamtabmessungen B×T×H 163×245×79 mm (ohne Windschutz)
  • Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 20 h, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb