• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endurance Helm mit Karbon-Look Grau

Artikel-Nr.: PC55GRR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Weitenregulierung: einstellbares Kopfband
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Schutzeigenschaft bis -30 °C
Farbe grau
Größe 56 cm - 63 cm
Material Helmschale ABS
Norm DIN EN 397
Weitenregulierung einstellbares Kopfband
Kältebeständigkeit -30 °C
6-Punkt-Textilaufhängung ja
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PC55GRR
EAN / GTIN 5036108280582
Herstellernummer PC55GRR

Beschreibung

Beschreibung:

Dauerhaft belüfteter Helm mit ABS-Schale und 6-Punkt-Textilgurt. Radratsche, einstellbare Größe 56-63cm. Innovatives, auffälliges Karbonfaser-Design aus dauerhafter, hochwertiger, wassergetauchter Farbe. Verkauft mit 4-Punkte-Kinnriemen inklusive.

Merkmal:

  • Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
  • Innovatives, markantes Design aus Kohlefaser
  • 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
  • Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
  • inklusive Kinnriemen
  • Kompatibel mit PW47 und PS47 Clip-on Kapselgehörschutz
  • Kompatibel mit der PS58 Helmvisierhalterung
  • 7 Jahre Haltbarkeitsdauer ab Herstellungsdatum im Produktblatt
  • Seitliche Deformation
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)

Werkstoff:

Werkstoff: ABS;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb