• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionswaage PBJ 620-3M, Wägebereich 620 g, Ablesbarkeit 0,001 g

Artikel-Nr.: PBJ 620-3M
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PBJ 620-3M
EAN / GTIN 4045761206847
Herstellernummer PBJ 620-3M

Beschreibung

Beschreibung:

  • Interne Justierschaltung bei Temperaturänderungen und zeitgesteuert nach definierten Intervallen, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
  • Metallgehäuse: robust und standsicher
  • Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
  • Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
  • Summieren von Gewichtswerten
  • Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt
  • Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage
  • Windschutz serienmäßig, Wägeraum B×T×H 180x193x87 mm
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 14 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 112×112 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 210×330×70 mm (ohne Windschutz)
  • Nettogewicht ca. 4,2 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb