• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endurance Helm mit Ausweisfach Koenigsblau

Artikel-Nr.: PB55RBR
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Helmeigenschaft: Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Weitenregulierung: einstellbares Kopfband
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Helmeigenschaft Schutzeigenschaft bis -30 °C
Farbe blau
Material Helmschale ABS
Norm DIN EN 397
Weitenregulierung einstellbares Kopfband
Kältebeständigkeit -30 °C
6-Punkt-Textilaufhängung ja
Produktart Schutzhelm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PB55RBR
EAN / GTIN 5036108330881
Herstellernummer PB55RBR

Beschreibung

Beschreibung:

Der Endurance Badge Holder Helm ist unserem meistverkauften PS55 Endurance Helmet nachempfunden. Zu den innovativen Zusatzfunktionen gehört eine Ausweishalterung, die an der ABS-Helmschale ultraschallgeschweißt ist. Der aus schwer entflammbarem Polycarbonat gefertigte Ausweishalter verfügt über eine Schiebeöffnung für die einfache und sichere Aufbewahrung von Ausweisen. Ideal für die Identifizierung, Trägerinformationen und dem Zugriff auf Türen mit einem elektronischen Ausweis. Mit 4-Punkt-Kinnriemen und belüftet für zusätzlichen Luftstrom.,

Merkmal:

  • Belüftete Helmschale, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen, die den Kopf des Trägers kühlt
  • Ausweishalter zum einfachen Tragen Ihres Ausweises
  • Sofortige Nutzer/Träger Erkennung
  • Informationen werden sicher gehalten
  • 6-Punkt-Gurt mit Textilaufhängung für erhöhten Tragekomfort und Sicherheit
  • Kompatibel mit PW47 und PS47 Clip-on Kapselgehörschutz
  • Kompatibel mit der PS58 Helmvisierhalterung
  • Größenverstellbares Kopfband mit Rastersystem
  • inklusive Kinnriemen
  • Bis zu 7 Jahre Nutzungsdauer ab Herstellungsdatum (sofern unbeschädigt)
  • Seitliche Deformation
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)

Werkstoff:

Werkstoff: ABS; Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb