• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachstumpf-Feile ohne Heft Hieb 2 200mm

Artikel-Nr.: PAM.MD200A
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PAM.MD200A
EAN / GTIN 3148518597807
Herstellernummer PAM.MD200A
L-Nummer L60130 5523

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flachstumpf-Feile
  • 2 Flächen mit Kreuzhieb
  • 1 Kante mit Einhieb
  • 1 glatte Kante
  • Empfohlen für die gängige Bearbeitung von Stahl, Guss, Messing und Hartplastik

Merkmal:

  • E x E1 [mm]: 5 x 20
  • L [mm]: 200
  • Gewicht in Gramm: 145

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb