• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universale Kopflampenbefestigung für Schutzhelme (PK100) Schwarz

Artikel-Nr.: PA04BKR
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PA04BKR
EAN / GTIN 5036108281046
Herstellernummer PA04BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Befestigt sicher Ihre Kopflampe am Schutzhelm, um freihändig arbeiten zu können. Schützt vor Beschädigungen. Kompatibel mit allen Portwest-Kopflampen.

Merkmal:

  • Sichere Befestigung der Stirnlampe am Schutzhelm
  • Ermöglicht freihändiges Arbeiten
  • Sicherer Sitz, der die Stirnlampe vor fallbedingten Schäden schützt
  • Kompatibel mit den meisten Helmen

Werkstoff:

Werkstoff: ABS;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb