• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bajonett-Fit-Test-Adapter-Kit Schwarz

Artikel-Nr.: P999BKR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P999BKR
EAN / GTIN 5036108259977
Herstellernummer P999BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Wir stellen das Portwest-Adapterkit für den Dichtsitztest vor, das mit allen Portwest-Halbmasken und Vollmasken mit Bajonettkartusche kompatibel ist. Mit diesem Kit können quantitative Dichtsitzprüfungen einfach und genau durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Atemschutzmaske dem jeweiligen Träger passt. Bringen Sie den Adapter zwischen der Atemschutzmaske und dem P3 an und befolgen Sie die standardmäßigen quantitativen Verfahren unter Verwendung eines Portacount-Partikelzählgeräts. Das Kit wird mit einem Adapter geliefert, der mit einem kleinen Probenschlauch ausgestattet ist, der durch das Einatmungsventil des Atemschutzgeräts geführt wird und eine Probe aus der Atemzone entnimmt, um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten. Der Dichtsitzprüfungsadapter sollte nur mit P3 verwendet werden.

Merkmal:

  • Kompatibel mit allen Portwest Bajonettfiltermasken
  • Wird in einem robusten Tragekoffer geliefert
  • Anschluss an ein Portacount-Gerät, das eine quantitative Prüfung der Gesichtsform ermöglicht
  • Das Kit besteht aus einem Adapter, einem Probenahmerohr und einem Paar P941 P3
  • Neues Modell

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb