• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombi-Filter Blisterpackung (Pk2) Grau

Artikel-Nr.: P978GRR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer P978GRR
EAN / GTIN 5036108331437
Herstellernummer P978GRR

Beschreibung

Beschreibung:

Blisterpackung mit zwei P970 Komifiltern. Antigas- und Antipartikel-Filter bieten Schutz vor organischen und anorganischen Säuregasen und -dämpfen, Schwefeldioxid, Ammoniak und dessen Ableitungen. Einstufung als Filter der Klasse 1 für Gase und der Klasse 3 für Partikel. Ausgestattet mit einem Spezialgewinde für Paarweisenutzung kann dieser auf der P410 Halbmaske verwendet werden.

Merkmal:

  • Verschraubung
  • Leicht und bequem
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Dieses Produkt wird paarweise verkauft
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Neues Modell
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN 143 Type P Class 3R
  • EN 14387 Type ABEK Class 1

Werkstoff:

Werkstoff: ABS;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb